Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V Aluminium 4er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4693904
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     8012-2346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Schrankgestelle für Ultratiefkühlschränke UF V, Aluminium, 4er-Set
Set aus 4 Schrankgestellen. Zur sicheren Aufbewahrung von sensiblen Proben in Standard-Kryoboxen.

Anzahl Fächer 20
Anordnung Fächer 5 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 564 mm
Höhe 278 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 564 x 278 mm
Racktyp Fächer
Material Aluminium
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 443,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,54*
€ 625,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.