Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Trilites 985 | Handschuhgröße: 9


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Trilites 985 | Handschuhgröße: 9
Einmalhandschuhe Trilites 985 | Handschuhgröße: 9
Artikel-Nr.:
     163-4700573
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3384129840196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Trilites 985
Tripolymer-Formel zum Schutz vor Chemikalienspritzern.

-Materialmix aus Naturlatex, Polychloropren und Nitril
-Schutz vor Chemikalienspritzern
-Optimale Wandstärke für höchstes Tastempfinden und optimaler Haltbarkeit

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße 9
Länge 290 mm
Dicke 0,15 mm
Farbe violett
Material Tripolymer
AQL 1,5
Innenausführung chloriniert
Beidseitig tragbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe latex, einmalhandschuh, Handschuhe,Trilites, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.