Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählkammer CE doppelt hell-linig Fuchs-Rosenthal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählkammer CE doppelt hell-linig Fuchs-Rosenthal
Zählkammer CE doppelt hell-linig Fuchs-Rosenthal
Artikel-Nr.:
     163-6050057
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40449712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
zählkammer
Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Doppelte Netzteilung. Ohne Federklemme. Eichfähig. Kammertiefe 0,2 mm. Das Zählnetz zeigt 16 Großquadrate von je 1 mm2. Jedes Großquadrat ist in 16 Kleinstquadrate mit je 0,25 mm Seitenlänge und einer Fläche von 0,0625 mm2 unterteilt. Diese Zählkammer wird sehr häufig eingesetzt, u.a. für die Zellzählung im Liquor (Lumbalflüssigkeit).

Tiefe Kammer 0,2 mm
Netzteilung doppelt
Linien hell
Mit Federklemmen Nein
Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Weitere Suchbegriffe: Zählkammer,Fuchs-Rosenthal, Zählkammern,Fuchs-Rosenthal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 60,54*
€ 75,28*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 63,41*
€ 78,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.