Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählkammer nach Bürker-Türk | Tiefe Kammer: 0.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählkammer nach Bürker-Türk | Tiefe Kammer: 0.1 mm
Zählkammer nach Bürker-Türk | Tiefe Kammer: 0.1 mm
Artikel-Nr.:
     163-6242399
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     06 403 31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
zählkammer marienfeld
Zählkammer nach Bürker-Türk
Zur Untersuchung von Zellsuspensionen.

-Doppelte Netzteilung
-Hergestellt aus optischem Spezialglas gemäß DIN ISO 12 847
-Toleranz der Kammertiefe maximal 2 %
-Zählnetze sind eingraviert in 2 plangeschliffene und -polierte Flächen im Kammerboden, der sich zwischen 2 erhöhten, ebenfalls plangeschliffenen und planpolierten Stegen befindet
-Mit 2 Hämacytometer-Deckgläsern (20 x 26 x 0,4 mm)
-Einzeln verpackt

Tiefe Kammer 0,1 mm
Netzteilung doppelt
Linien hell
Material Glas
Mit Federklemmen Ja
Zählkammer nach Bürker-Türk
Weitere Suchbegriffe: zählkammer, Zählkammer,Bürker-Türk, Zählkammern,Bürker-Türk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.