Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank ULUF 15 7l 400x630x665 mm (BxTxH) Temp.Bereich -40...-90°C mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.699 310
9.699 310
9.699 311
Artikel-Nr.:
     163-6264066
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank, Serie ULUF, bis -86 °C
-Niedriger Stromverbrauch
-Geringe Lärmbelastung, geringe Hitzeentwicklung
-Isolierte Innentüren
-Rollen und Türschlösser
-Ergonomische Beladung
-Beheizter Türrahmen, beheiztes Unterdruckventil
-100 % FCK-/FCKW-frei
-Sichtfenster für externe Temperaturfühler
-Single-Kompressor (ULUF 15, 65, 125, 450) oder zwei Kompressorsysteme (ULUF 750) als Sicherheit bei Ausfall eines Kompressors

Controller-Funktionen
-Graphische Darstellung des Temperaturverlaufs
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-Batteriereserve von etwa 72 Stunden für Alarmfunktionen, Protokollierungen und Temperaturanzeige bei Stromausfall
-Visueller und akustischer Alarm, Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur, Alarm bei Stromausfall, Alarm bei Messfühlerausfall, Alarm bei Instrumentenausfall, Alarm bei offener Tür, Kontakt für Remote-Alarm, Geeignet für GSM-Alarm
-Anschluss von 2 weiteren Fühlern möglich
-Integrierte Datenerfassung (Software inklusive)
-RS485/232-Schnittstelle
-Computer-USB-Datenlesegerät
-Direkter Download auf/Upload von USB-Speicherstick
-Automatik bei Messfühlerausfall
-Umgebungstemperaturanzeige
-Anzeige aller Alarmmeldungen als Text (keine unverständlichen Codes)
-3-stufiger Passwortschutz
-Batteriestandanzeige
-Integrierter Speicher
-Display Text in mehreren Sprachen verfügbar
Zubehör (optional auf Anfrage): Gestelle und Boxen, CO2 Notkühl System, GSM Alarm Modul, Cryo Handschuhe, Wassergekühlte Kondensatoren.

5 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Typ ULUF 15
Inhalt 7 l
Abmessungen außen (B x T x H) 400 x 630 x 665 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 150 x 143 x 310 mm
Temperaturbereich -86 ... -40 max. °C
Gewicht 38 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Ultratiefkühlschrank, Ultratiefkühlschränke, Tiefkühlschrank,Arctiko, Tiefkühlschränke,Arctiko, Freezers, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.743,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.247,82*
€ 7.434,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.189,70*
€ 7.365,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.968,62*
€ 7.102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.271,30*
€ 6.272,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.744,18*
€ 5.645,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.743,41*
€ 5.644,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.