Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufkühler RC 2 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.264 531
6.264 531
6.264 532
Artikel-Nr.:
     163-6264531
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004171000
EAN/GTIN:
     4053411014582
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Umwälzkühler RC 2 basic / RC 2 control
Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung von externen Geräten. Die Kühler zeichnen sich aus durch kurze Abkühlzeiten bei einer Temperaturstabilität von ±0,05 K bei den control Versionen (basic: ±0,1 K) und einem Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis Raumtemperatur.
Die RC 2 Umwälzkühler sind bestens geeignet zur Kühlung von externen Geräten wie beispielsweise Laborreaktoren, Kalorimetern, Inkubationsschüttlern oder Rotationsverdampfern. Der RC 2 control mit Wireless Controller (WiCo) ermöglicht die komfortable Fernsteuerung des Gerätes. So kann der Kühler platzsparend auch an schwer erreichbaren Stellen im Labor platziert werden. Kritische Temperiervorgänge können überwacht und aufgezeichnet werden, was eine vollständige Dokumentation aller Messvorgänge gewährleistet.
RC 2 control zusätzlich mit Anschluss für externen PT100 Fühler (im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen
Sicherheitsklasse: I (FL)
Kühlleistung (bei 20 °C): 400 W
Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis RT
Temperaturanzeige RC 2 basic / RC 2 control: LED / TFT
Temperaturkonstanz nach DIN 12876 RC 2 basic / RC 2 control:
±0,1 K / ±0,05 K
Füllvolumen: 1,4 bis 4 l
Pumpenleistung druckseitig / saugseitig: 0,3 bar / 0,2 bar
Förderstrom max.: 18 l/min
Abmessungen (B x H x T): 220 x 475 x 525 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 32 °C
Zulässige Relative Feuchte: 80 %
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Schnittstelle: RS232, USB

Typ RC 2 basic
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, Umwälzthermostat,IKA, Umwälzthermostate,IKA, 007-mpc, druckreaktor, kaloriemeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.677,07*
€ 3.974,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.486,32*
€ 4.153,43*
Frei Haus
ab € 4.797,30*
€ 5.082,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.153,43*
€ 4.942,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.104,96*
€ 4.884,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.964,83*
€ 4.718,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,61*
€ 4.168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.486,32*
€ 4.148,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.486,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.