Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufkühler, RC 2 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1295626
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     4171000
EAN/GTIN:
     4053411014582
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Hoch energieeffizienter Umwälzkühler mit starken 400 W Kälteleistung, konzipiert für Kühlaufgaben bis - 20 °C.

Die drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe ermöglicht eine stufenlose Einstellung von max. Druck- und Volumenstrom. Eine hervorragende Temperaturkonstanz von ± 0,1 K (bei - 10 °C) wird auch anspruchsvollen Anwendungen gerecht. Der integrierte Einfülltrichter und das Ablassventil ermöglichen eine sichere und saubere Handhabung des Thermofluids. Die leicht zu öffnende Frontklappe ermöglicht ein bequemes Reinigen des Luftfilters.

Aus dem hochwertig isolierten 4 l Bad Reservoir stehen ohne Nachzufüllen bis zu 2,5 l Thermofluid für den externen Kühlreislauf zur Verfügung.
- Drehzahlgeregeltes Kühlaggregat.
- Drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe.
- Digitale Füllstandsanzeige.
- Großes LED-Display.
- Hochwertig isoliertes 4 l Bad-Reservoir (min. 1,5 l).
- Optische und akustische Warnfunktionen.
- USB / RS232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft® sowie zur Onlineaktualisierung der Gerätesoftware.
- Interner Temperatursensor kalibrierbar (3 Punkt Kalibrierung).
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, 0004171000, 5437794, ikaa4171000, rotationsverdampfer umlaufkühler;chiller;cryostat;
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.699,73*
€ 3.923,47*
Frei Haus
ab € 3.490,69*
€ 4.100,98*
Frei Haus
ab € 4.781,90*
€ 5.024,99*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.923,47*
€ 4.668,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.883,34*
€ 4.621,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.767,24*
€ 4.483,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.711,54*
€ 4.416,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.699,73*
€ 4.402,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.699,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.