Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spendersysteme | Beschreibung : AQUARIUS*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spendersysteme | Beschreibung : AQUARIUS*
Spendersysteme | Beschreibung : AQUARIUS*
Artikel-Nr.:
     163-6264929
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7018 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Wischtuchspender Aquariusä
Aquariusä Wischtuchspender mit Einzelblattrolle, für perforierte Handtuchrollen max. 185 x 380 mm


-Abgerundete Kanten
-Leicht zu reinigen
-Patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders
-Einwandfreie Papierentnahme, sorgt für einen geringen Verbrauch
-Berührungslose Entnahme mit einer Hand

Farbe weiß
Höhe 278 mm
Tiefe 226 mm
Material Kunststoff
Breite 276 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 32,48*
€ 42,39*
€ 8,95*
ab € 37,67*
€ 50,36*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 31,30*
€ 55,58*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 44,03*
€ 56,96*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 53,47*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.