Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fold'n Cool 30l Kühltsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fold'n Cool 30l Kühltsche
Fold'n Cool 30l Kühltsche
Artikel-Nr.:
     163-6266054
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000011725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Universalkühlbox
Kühltasche Fold'N Coolä
Die Kühltasche Fold'N Coolä 30 L hat vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und kann nach Gebrauch flach zusammengelegt werden. 1 große Fronttasche mit Reißverschluss, 2 Tragegriffe und Hängeschlaufe.
-100 % Polyester mit rückseitiger PU-Beschichtung
-Leicht zu reinigendes Innenmaterial, lebensmittelechtes PEVA
-Isolierung: leistungsstarker EPE-Schaum
-Dunkelblau/grau

Typ Fold'N Cool™
Volumen 30 l
Abmessungen außen (B x T x H) 390 x 250 x 380 mm
Gewicht 760 g
Weitere Suchbegriffe: campingaz kühltasche, isoliertasche, universalkühlbox 30l, Kühl,Elemente, Kühl,Boxen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 22,93*
1
€ 6,78*
ab € 18,26*
€ 25,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,92*
€ 26,27*
14 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 20,15*
€ 28,04*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 183,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
2000024957
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.