Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMPINGAZ Fold N Cool Kühltasche 30L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAMPINGAZ Fold N Cool Kühltasche 30L
CAMPINGAZ Fold N Cool Kühltasche 30L
Artikel-Nr.:
     832-468476
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000011725
EAN/GTIN:
     3138522063177
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Universalkühlbox
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: campingaz kühltasche, isoliertasche, universalkühlbox 30l, tragbare Kühltasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 23,62*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,31*
€ 24,46*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 35,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camping Gaz
2000024957
ab € 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.