Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählkammer nach Neubauer improved | Tiefe Kammer: 0.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählkammer nach Neubauer improved | Tiefe Kammer: 0.1 mm
Zählkammer nach Neubauer improved | Tiefe Kammer: 0.1 mm
Artikel-Nr.:
     163-6266172
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     06 400 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
zählkammer marienfeld
Zählkammer nach Neubauer improved
Zur Untersuchung von Zellsuspensionen.

-Doppelte Netzteilung
-Hergestellt aus optischem Spezialglas gemäß DIN ISO 12 847
-Toleranz der Kammertiefe maximal 2 %
-Zählnetze sind eingraviert in 2 plangeschliffene und -polierte Flächen im Kammerboden, der sich zwischen 2 erhöhten, ebenfalls plangeschliffenen und planpolierten Stegen befindet
-Mit 2 Hämacytometer-Deckgläsern (20 x 26 x 0,4 mm)

Tiefe Kammer 0,1 mm
Netzteilung doppelt
Linien dunkel
Material Glas
Mit Federklemmen Ja
Zählkammer nach Neubauer improved
Weitere Suchbegriffe: zählkammer, Zählkammer,Neubauer, Zählkammern,Neubauer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 36,06*
€ 62,06*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 75,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.