Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583/PG 8583 CD/PG 8593 | Typ: PG 8593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG 8583
PG 8583
PG 8593
PG 8583 CD
Artikel-Nr.:
     163-6266434
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10123180
EAN/GTIN:
     4002515578582
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8583 / PG 8583 CD / PG 8593
PG 8583
-Aufbereitung pro Charge: z. B. 128 Laborflaschen oder 98 Pipetten gemeinsam mit weiterem Laborglas
-Effizienter Einsatz von Ressourcen mit der drehzahlvariablen Heizpumpe
-Sicherheit durch Kontrolle: Spühldruck- und Sprüharmüberwachung
-Komfortable Trocknungsunterstützung: Eco Dry Funktion
-Absolute Sicherheit: Anbindung an Prozessdokumentation möglich
-Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien

PG 8593
-Zusätzlich mit der integrierten Heißlufttrocknung Dry Plus

PG 8583 CD
-Zusätzliche Leitfähigkeitsüberwachung
-Effiziente Heißlufttrocknung: Dry Plus
-Zwei integrierte Dosierpumpen (Flüssigreiniger, Neutralisationsmittel)
-Schubfach für 2x 10l Kanister oder 3x 5l Kanister

Nach Rücksprache sind in den jeweiligen Ländern verschiedene Varianten der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsautomaten verfügbar (Ausführung, Spannung etc.)
Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H)
PG 8583 + PG 8593:
PG 8583 CD: 600 x 600 x 835 (820 ohne Deckel) mm
900 x 600 x 820 mm
Steuerung:
Wasseranschluss: TouchControl
2x Kalt-, Warm- und VE-Wasser
Netzanschluss: 3N AC / 400 V / 50 Hz / 9,3 kW

Typ PG 8593
Gehäusetyp Edelstahl
Beschreibung mit DOS-Modul
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs- und Desinfektionsautomat, Thermodesinfektor, Edelstahl Reiniger, Edelstahlpflege, Edelstahlreiniger, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, desinfektionsautomat miele, desinfektionsautomat, edelstahlreiniger 10 l, Spülmaschinen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, geschirrspüler, leitfahig, Schott Blaudeckelflasche, kannister, laborflasche rund 50, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.868,01*
€ 10.235,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 11.793,47*
€ 12.160,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.160,30*
€ 14.470,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.066,92*
€ 14.359,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.850,05*
€ 14.101,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.793,47*
€ 14.034,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.