Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotavapor® R-300 System mit Kontrolleinheit I-300 Pro ohne Umlaufkühler | Typ: R-300P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotavapor® R-300 System mit Kontrolleinheit I-300 Pro ohne Umlaufkühler | Typ: R-300P
Rotavapor® R-300 System mit Kontrolleinheit I-300 Pro ohne Umlaufkühler | Typ: R-300P
Artikel-Nr.:
     163-6267896
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11SR300211VP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Rotavapor® R-300 System mit Kontrolleinheit I-300 Pro ohne Umlaufkühler
Alle Rotationsverdampfersysteme sind mit einer transparenten PLASTIC+GLAS Beschichtung ausgestattet, einem Vertikalkühler (V), NS 29/32 und einer Vakuumpumpe V-300. Kontrolleinheit, Heizbad und Umlaufkühler kann gemäß untenstehenden Optionen gewählt werden.

Kontrolleinheit

Option S: I-300: I-300, mit VacuBox, Woulff'scher Flasche. Navigation über ein Druck-/Drehrad und Funktionsknöpfen. Verschiedene Betriebsmodi (Manuell, Timerfunktion, Lösungsmittelbibliothek, automatische Destillation, Trocknung usw.). Kompatibel mit BÜCHI Rotavapor® APP für Push Benachrichtigung und Monitoring auf Smart Phone.
Option P: I-300 pro: I-300 Pro, mit VacuBox, Woulff'scher Flasche. Navigation via Touchscreen und oder Druck-/Drehrad. Verschiedene Betriebsmodi (Methoden, manuell, Timerfunktion, Lösungsmittelbibliothek, automatische Destillation, Trocknung usw.). Graphische Darstellung der Prozessparameter, Datenaufzeichnung (SD Karte) und methodenbasiertes Arbeiten. Kompatibel mit BÜCHI Rotavapor® APP für Push Benachrichtigung, graphische Darstellung und Monitoring auf Smart Phone.

Vakuumpumpe
V-300 (1.8 m3/h, 5 mbar) ist eine chemikalienbeständige PTFE Membranpumpe mit transparenter Front zur Beobachtung der Membran. Endvakuum: 5 mbar (±2 mbar). Förderleistung: 1.8 m3/h. Drehzahl gesteuert.

Umlaufkühler F-305
Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 550 W bei 15 °C. Temperaturbereich: - 10 °C bis +25 °C. Drehknopf für die Einstellungen der Temperatur in 0.1 °C Schritten. Interaktion mit Kontrolleinheit I-300 / I-300 Pro: Temperatureinstellung via Kontrolleinheit, energiesparender eco-Modus und automatischem EIN/AUS.

Heizbad
Option 1: B-301. Temperaturbereich von 20 °C bis 95 °C (Wasser). Max. Größe des Verdampferkolbens: 1000 mL (3 kg). Stromversorgung über kabellosen Kontakt. Digitale Anzeige der Ist- und Soll-Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit, Liftposition. Sperrfunktion der Heizbadtemperatur. Schnelle Aufheizzeit.
Option 2: B-305. Temperaturbereich von 20 °C bis 220 °C. Max. Grösse des Verdampferkolbens: 5000 mL (3 kg). Stromversorgung über kabellosen Kontakt. Digitale Anzeige der Ist- und Soll-Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit, Liftposition. Sperrfunktion der Heizbadtemperatur.

Typ R-300P
Lift Elektrisch
Kondenser Vertikal
Beschichtung ja
Heizbad B-301
Weitere Suchbegriffe: Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, rotationsverdampfer büchi, heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, vakoum, lauda microcool, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.093,85*
€ 10.403,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.930,37*
€ 11.238,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.238,88*
€ 13.374,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.159,79*
€ 13.280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.977,58*
€ 13.063,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.930,37*
€ 13.007,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.