| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6268007 Herst.-Nr.: 11100V1101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotationsverdampfer System Rotavapor® R-100 Der Rotationsverdampfer Rotavapor®R-100 kann auch als Komplettsystem mit Vakuumpumpe und Umlaufkühler betrieben werden. Die Vakuumpumpe V-100 und der Umlaufkühler F-105 werden dabei durch die Kontrolleinheit I-100 zentral ein- und ausgeschaltet. Heizbad, Glasaufbau und Beschichtung analog Rotavapor® R-100.
Kontrolleinheit I-100 mit Woulff'scher Flasche. Navigation über Funktionsknöpfe. Zwei Betriebsmodi (manuell und Timermodus), Anzeige des Ist- und Soll-Druckes. Ein-/Ausschalten der Vakuumpumpe V-100 und Umlaufkühler F-105.
Vakuumpumpe V-100 ist eine chemikalienresistente PTFE Membranpumpe. Endvakuum: 10 mbar (±2 mbar). Förderleistung: 1.5 m3/h. ON/OFF Regulierung.
Umlaufkühler Option: F-100. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 300 W bei 10 °C. Fixe Temperatur: 10 °C. Option: F-105. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 500 W bei 15 °C. Temperaturbereich: -10 °C bis +25 °C. Drehknopf für die Einstellungen der Temperatur in 0.1 °C Schritten. Interaktion mit Kontrolleinheit I-100: ON/OFF Regulierung. Heizbad B-100, manueller Lift, Kontrolleinheit I-100, Vakuumpumpe V-100
Typ R-100 Kondenser Vertikal Beschichtung ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chiller, Cryostat, Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, rotationsverdampfer büchi, heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, vakoum, lauda microcool, N86KTDC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.862,45* | € 5.190,68* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.498,57* | € 5.824,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.498,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|