Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschrank UFV700-230V-W Wasserkühlung klimaneutrale Kältemittel 700 L 230 V 1~ 50 Hz Abmessungen BxHxT 1110x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschrank UFV700-230V-W Wasserkühlung klimaneutrale Kältemittel 700 L 230 V 1~ 50 Hz Abmessungen BxHxT 1110x1
Ultratiefkühlschrank UFV700-230V-W Wasserkühlung klimaneutrale Kältemittel 700 L 230 V 1~ 50 Hz Abmessungen BxHxT 1110x1
Artikel-Nr.:
     163-6275022
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschrank UF V, mit Wasserkühlung
Die Ultratiefkühlschränke eignen sich für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben bei -90 °C und sind charakterisiert durch einen niedrigen Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und individuellem Sicherheitskonzept.


-Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
-Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
-Wärmedämmung mit einzigartigen Long-life VIPs (Vakuumdämmplatten)
-Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
-Ergonomischer Türverschlusshebel
-Innenraum komplett aus Edelstahl
-Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
-3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
-Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle
-2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten
-Ultratiefkühlschrank mit Wasserkühlung

Typ UF V 700
Nennvolumen 700 l
Min. Temperatur -90 °C
Max. Temperatur -40 °C
Temperatur -90 ... -40 °C
Breite außen 1110 mm
Tiefe außen 938 mm
Höhe außen 1966 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.110 x 938 x 1966 mm
Breite innen 890 mm
Tiefe innen 605 mm
Höhe innen 1300 mm
Abmessung innen (BxTxH) 890 x 605 x 1300 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Gewicht 289 kg
Energieverbrauch (24h) 8,100 kWh
Nennleistung 1600 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.612,39*
€ 17.733,96*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24.183,04*
€ 24.573,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.733,96*
€ 21.103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.645,32*
€ 20.997,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.352,05*
€ 20.648,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.570,86*
€ 18.529,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14.013,78*
€ 16.676,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12.612,39*
€ 15.008,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.612,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.