Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumcontroller VC 900 | Typ: VC 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumcontroller VC 900 | Typ: VC 900
Vakuumcontroller VC 900 | Typ: VC 900
Artikel-Nr.:
     163-6281572
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     304108/304181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumcontroller VC 900
-Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Zentrale Vakuumversorgung
-Leicht bedienbare Regelung der Vakuumanwendung
-Regeleinheit mit Drucksensorik und zweipunktgeregeltem Ventil zur Aufstellung unabhängig von der Bedieneinheit
-Vakuumpumpen von KNF und anderen Pumpenherstellern können geregelt werden
Spezifikationen
Material Gehäuse:
Stromversorgung: Kunststoff
Netzstecker, Kabellänge 150 cm
Schutzart: IP30
Messgenauigkeit: ± 1 mbar
Messgrenze: obere: 1100 mbar abs.
untere: 0 mbar abs.
Spezifikationen Regeleinheit
Schlauchanschlüsse: Gas in ID 10 mm, PVDF / Gas out ID 10 mm, PVDF
Belüftung ID 4 mm, Messing vernickelt
Abmessungen: 155 x 109 x 60 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
Gewicht: 1,2 kg

Typ VC 900
Breite 101 mm
Länge 67 mm
Höhe 181 mm
Steckertyp EU, UK, CH
Art der Hilfsenergie 100 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Controller, Vakuummessgerät, Vakuum-Regler, Vakuumregler, vakuum-controller knf, vakuum controller, Vakuum,Controller, Vakuum,Messgeräte, Controller für Vakuum, vakoum, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.242,82*
€ 2.388,41*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.476,40*
€ 2.634,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.634,09*
€ 3.134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.615,37*
€ 3.112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,09*
€ 3.017,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,32*
€ 2.971,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.476,40*
€ 2.946,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.