Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage ECB | Typ: ECB 20K-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage ECB | Typ: ECB 20K-2N
Plattformwaage ECB | Typ: ECB 20K-2N
Artikel-Nr.:
     163-6284068
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ECB 20K-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Plattformwaage ECB
Diese Waage eignet sich für den mobilen Einsatz dank ihres Batteriebetriebs und ihrer extrem flachen Bauweise.


-Wägeplatte aus Edelstahl
-Große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 21 mm
-Schnelle Einschwingzeit nur ca. 2 sec.
-Einfache Bedienung über 2 Tasten
-Batteriebetrieb (Batterien, 6 x 1,5 V AA serienmäßig)
-AUTO-OFF Funktion
-Batterie-Betriebsdauer bis zu 100 h
-Waage wird serienmäßig ohne Netzadapter geliefert

Typ ECB 20K-2N
Max. Last 20000 g
Ablesbarkeit 10 g
Reproduzierbarkeit 10 g
Linearität ±40 g
Wägefläche (BxT) 320 x 260 mm
Breite 320 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 320 x 300 x 60 mm
Gewicht 2,6 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Batterie/Akku 6 x 1,5 V, AA
Stromversorgung 220 ... 240 V·AC, 50 Hz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 108,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 110,48*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 93,36*
€ 113,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 114,93*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,84*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 10K-3N
ab € 88,63*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 88,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.