Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage ECB 20K-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage ECB 20K-2N
Tischwaage ECB 20K-2N
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637860
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     4045761161436
EAN/GTIN:
     4045761161436
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
Tischwaage ECB

Hohe Mobilität
Batteriebetrieb, kompakte, flache Bauweise und geringes Eigengewicht.
Sehr schnelle Anzeige
Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.
Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis.
Display Ziffernhöhe: 21 mm.
Gehäusematerial: Kunststoff.
Material der Wägeplatte: Edelstahl.

Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 g
Wägebereich:
20 kg
Reproduzierbarkeit:
10 g
Wägeplatte BxTxH:
320x260x60 mm
Maße BxTxH:
320x300x60 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwaage - 100 kg / 10 g, plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, 30421058, Präzisionswaage, Waage, Wiegesystem, Zählwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 108,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 110,48*
€ 6,49*
ab € 93,36*
€ 113,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 114,93*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,84*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 10K-3N
ab € 88,63*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 88,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.