Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlbox B 30-20 bis -20°C | Typ: B 30-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlbox B 30-20 bis -20°C | Typ: B 30-20
Tiefkühlbox B 30-20 bis -20°C | Typ: B 30-20
Artikel-Nr.:
     163-6284401
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     050B3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Box
Gefrierbox
Tiefkühl-Box
Tiefkühlbox
Tiefkühlbox B 30-20, bis -20 °C
Kompakte Tiefkühlbox als Tischgerät zum Kühlen und Gefrieren im gesamten Laborbereich. Durch das leise, geräuscharme Kälteaggregat kann die Tiefkühlbox direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die platzsparende Box verfügt über eine Isolierglasscheibe in der Tür, wodurch das Kühlgut während der Einfrierphase beobachtet werden kann.

-Äußerst leises Kälteaggregat
-Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Folientastatur und gut lesbarer LED-Anzeige
-Mit natürlichem Kältemittel R-1270
-Innenraum aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl
-Innenraum ohne Einbauten ermöglicht die einfache Reinigung und Desinfektion
-Kabeldurchführung (Durchmesser 10 mm), z.B. für eine Temperaturüberwachung mit externen Fühlern
-Abschließbare Tür mit Isolierglas, Türrahmenheizung und doppelter Magnetdichtung mit Zusatzlippe
-Gerät stapelbar (max. 3 Geräte)

Typ B 30-20
Nennvolumen 30 l
Min. Temperatur -20 °C
Max. Temperatur 10 °C
Temperatur -20 ... 10 °C
Breite außen 530 mm
Tiefe außen 700 mm
Höhe außen 460 mm
Abmessung außen (BxTxH) 530 x 700 x 460 mm
Breite innen 360 mm
Tiefe innen 350 mm
Höhe innen 230 mm
Abmessung innen (BxTxH) 360 x 350 x 230 mm
Gewicht 42 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: gefrier box, Tiefkühlschrank,Fryka, Tiefkühlschränke,Fryka, Tiefkühl,Boxen, Gefrier,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.884,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.211,61*
€ 3.821,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.176,36*
€ 3.779,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.024,91*
€ 3.599,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.949,15*
€ 3.509,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.884,00*
€ 3.431,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.