Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: N 920 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: N 920 G
Membran-Vakuumpumpe N 920 G | Typ: N 920 G
Artikel-Nr.:
     163-6287429
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     302473/057335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpe N 920 G
-Anwendung: Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Destillation
-Förderrate von 1,26 m≥/h und ein Endvakuum von 2 mbar abs.
-Hohes Saugvermögen vor allem im unteren Vakuumbereich
-Integrierte Drehzahlregelung ermöglicht ein leichtes manuelles Anpassen der Pumpenleistung an die Erfordernisse des Prozesses
-PPS-Pumpenkopf in Kombination mit PTFE-beschichteter Membrane sind ideal für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Integriertes Gasballastventil

Tipp: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den Erfordernissen des Prozesses.
Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 0,5 bar
Schlauchanschluss: ID 10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
10 bis 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 8,5 kg

Typ N 920 G
Förderleistung 21 l / min
Endvakuum 2 mbar abs.
Breite 158 mm
Länge 324 mm
Höhe 226 mm
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuum,Pumpen, vakoum, N86KTDC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.047,90*
€ 2.213,43*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.951,93*
€ 2.338,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.056,41*
€ 2.457,98*
Frei Haus
ab € 3.271,60*
€ 3.488,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,00*
€ 2.782,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,56*
€ 2.766,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,80*
€ 2.683,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.981,89*
€ 2.358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,93*
€ 2.322,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.