Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kurzzeitmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kurzzeitmesser
Labor-Kurzzeitmesser
Artikel-Nr.:
     163-6291273
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2038.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Labor-Kurzzeitmesser
Digitaler Timer und Stoppuhr mit extra lautem Alarm.

-Sehr schnelle und einfache Zeiteingabe
-Anzeigezeit, Stoppuhr und Countdown: 99 min, 50 s
-Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Anzahl Kanäle 1
Laufzeit 99 min
Anzeige Digital
Breite 90 mm
Tiefe 17 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 90 x 17 x 90 mm
Farbe weiß
Gewicht 66 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 3 V, CR2032
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Eieruhr, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Küchentimer, Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Uhr,Stopp, Uhren,Stopp, Timer, Digitaler Timer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,66*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,92*
€ 13,67*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 15,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,92*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.