Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger testo 184-T4 | Typ: testo 184-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.291 563
6.291 563
Artikel-Nr.:
     163-6291563
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Temperaturlogger testo 184-T4
Der Datenlogger testo 184 T4 ist für Messungen von Tiefsttemperaturen bis zu -80 °C konzipiert, wie sie bei trockeneisgekühlten Transporten (wie z. B. Blutplasma) vorkommen. Am Zielort kann direkt geprüft werden, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Das Auslesen der Messergebnisse erfolgt bei Anschluss an einen PC über den automatischen PDF-Report. Einfachste Bedienung durch die bereits auf dem Gerät gespeicherte Dateien zu Konfiguration, Abnahmeprüfzeugnis und Bedienungsanleitung.

-Mit auswechselbarer Batterie für unbegrenzte Einsatzzeit
-Eindeutige Alarmindikation
-Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation
-Bequemes Auslesen durch automatischen PDF Report
-Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP, EN 12830, DIN EN 50581:2013 und DIN EN 61326-1:2013

Lieferumfang: Datenlogger, Batterie
Spezifikationen
Messbereich: -80 ... +70 °C
Genauigkeit: ±0,8 °C (-80 ... -35,1 °C)
±0,5 °C (-35 ... +70 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Temperatursensor: PT 1000
Messtakt: 1 min ... 24 h
Batteriestandzeit: 100 Tage (bei 15 min Messzyklus)
Speicher: 40000 Messwerte
Betriebs- / Lagertemperatur: -80 ... +70 °C
Abmessungen (B x T x H): 40 x 97 x 12 mm
Gewicht: 44 g
Stromversorgung: Li-Batterie TLH-2450, 3,6 V
Schutzart: IP 67

Typ testo 184-T4
Weitere Suchbegriffe: datenlogger testo, P:temperaturmessfühler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,28*
€ 198,31*
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 198,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,91*
€ 198,52*
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 199,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 230,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.