Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratiefkühlschränke TSX-Serie bis -86°C | Typ: TSX50086V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultratiefkühlschränke TSX-Serie bis -86°C | Typ: TSX50086V
Ultratiefkühlschränke TSX-Serie bis -86°C | Typ: TSX50086V
Artikel-Nr.:
     163-6291838
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     TSX50086V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Ultratiefkühlschränke TSX-Serie, bis -86 °C
Schützen Sie Ihre Proben und verringern Sie den Energieverbrauch mit diesen umweltfreundlichen Ultratiefkühlschränken. Einsatzbereich -50 bis -86 °C.

-Geringe Maximalabweichung von <4 °C bis <5,2 °C
-Nur 17 Minuten Temperatur-Erholzeit nach Öffnen der Tür
-Natürliche Kältemittel entlasten die Umwelt
-Wasserdampf-geschäumte Isolation: vermeidet schädliche chemische Emissionen und reduziert langfristige Treibmittel-Ausgasungen
-Sehr leiser Betrieb
-Kapazität für 400-700 Boxen, je nach Modell
-Intuitive Touch-Screen-Bedienung mit Anzeige von Alarmmeldungen, Türüberwachung, Temperatur, Umgebungsbedingungen und Backup-System-Status
-Daten-Loggerfunktion mit mehrjähriger Aufzeichnungskapazität, mit USB-Schnittstelle zum einfachen Daten-Download
-V-Drive-Technologie für dynamische Regelung mit variablen Drehzahlen
-Bei Öffnen der Tür wird die Drehzahl des Kältesystems automatisch dem höheren Bedarf angepasst
-5 Jahre Hersteller-Garantie

Typ TSX50086V
Inhalt 682 l
Abmessungen außen (B x T x H) 864 x 955 x 1981 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 730 x 719 x 1301 mm
Gewicht 316 kg
Energieverbrauch 8,3 kWh (24 h)
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Kühlbrutschränke,Thermo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15.098,13*
€ 15.447,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 15.737,70*
€ 16.084,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.084,01*
€ 19.139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.982,68*
€ 19.019,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.774,97*
€ 18.772,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.737,70*
€ 18.727,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.737,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.