Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattestäbchen | Typ: WA 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.059 316
6.059 316
7.671 569
Artikel-Nr.:
     163-6304709
Hersteller:
     Heinz Herenz Medizinalbedarf
Herst.-Nr.:
     1033001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teststäbchen Labor
Ohrenstäbchen
Reinigungsstäbchen Watte
Watte-Tip
Wattestäbchen
WA 5, WA 6, WA 9: Einseitiger Baumwollkopf.
WA 11: Mit vorgefertigtem, fixierten Zellstoffkopf. Keine Wattefusseln im Abstrich.

Typ WA 9
Länge 200 mm
Kopfgröße 4-5 x 12 mm
Material Holz
Weitere Suchbegriffe: Wattestäbchen, reinigungsstäbchen watte 200mm, reinigungsstäbchen watte, wattestäbchen herenz, Wattestächen, Swabs, Stäbchen, wattestab
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,50*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 155,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,08*
€ 184,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,01*
€ 182,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,11*
€ 178,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,61*
€ 172,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 102,21*
€ 121,63
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.