| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6312082 Herst.-Nr.: D15429666 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegoverall Tyvek®IsoClean®, mit Kragen, steril DuPontä Tyvek® IsoClean® Anzug ohne Kapuze, mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC 183 B WH DS. Erhältlich in den Größen S bis 3XL. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz. Tyvek®-eingefasste elastische Daumenschlaufen. Abgedeckte Gummizüge an Arm- und Beinenden. Reißverschluss vorne. Reißverschlussabdeckung.
-Dieser Anzug besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung -Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 -Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und sterilisiert SAL of 10-6 (ISO 11137-1) -Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat -Geeignet zum Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5) -Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B -EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
Konfektionsgröße L Farbe weiß Material PE Reinraumgeeignet Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug typ 5 kat3, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Reinraum,Schutzanzüge, Einmal,Overalls, Arbeits,Kleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |