Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühlschränke und Gefrierschränke ES-Serie bis 1°C/-30°C | Typ: 98F-AEV-TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühlschränke und Gefrierschränke ES-Serie bis 1°C/-30°C | Typ: 98F-AEV-TS
Labor-Kühlschränke und Gefrierschränke ES-Serie bis 1°C/-30°C | Typ: 98F-AEV-TS
Artikel-Nr.:
     163-6315197
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     98F-AEV-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Labor-Kühlschränke und Gefrierschränke ES-Serie, bis 1 °C / -30 °C
Für Schutz von Routineproben bei begrenztem Platzangebot. Die Laborkühlschränke und Labortiefkühlschränke und Kühlkombinationen der neuen ES-Reihe sind die ideale Wahl, wenn das Platzangebot im Labor beschränkt ist. Alle Modelle der ES-Reihe bieten den Probenschutz, die Leistung, Sicherheit und Qualität, die Sie von uns gewohnt sind.

-Mit EU-Stecker und UK-Adapter
-Integriertes Steuergerät
-Digitales Temperaturdisplay
-Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
-Standard-Türschlösser, abschließbar
-Niedriger Energieverbrauch
-Rohrdurchführungen
Austattung
98F-AEV-TS: 3 Schubladen
232F-AEV-TS: 2 Einlegeböden, 3 Körbe
288R-AEV-TS: 5 Einlegeböden, 1 Korb
263C-AEV-TS / 263C-AXV-TS: 3 Einlegeböden, 2 Korbhälften (K) /
1 Einlegeboden, 2 Körbe (TK)

Typ 98F-AEV-TS
Inhalt 98 l
Abmessungen außen (B x T x H) 599 x 658 x 850 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 420 x 440 x 650 mm
Energieverbrauch 0,4 kWh (24 h)
Temperaturbereich -18 ... -25 °C
Weitere Suchbegriffe: Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, labor kühlschrank, Kühlschrank,Thermo Scientific, Kühlschränke,Thermo Scientific, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke, gerierschrank nicht 80 grad, Kühlschänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.036,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,28*
€ 1.590,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,30*
€ 1.577,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,44*
€ 1.499,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,39*
€ 1.293,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,46*
€ 1.233,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.