Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaagen FKB | Typ: FKB 65K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaagen FKB | Typ: FKB 65K1
Tischwaagen FKB | Typ: FKB 65K1
Artikel-Nr.:
     163-6317267
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 65K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 1g
Tischwaagen FKB
Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld. Das Nachrüsten von Schnittstellen ist durch Aufstecken des KUP Schnittstellenadapters ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc.


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display
-Robustes Kunststoff-Gehäuse
-PRE-TARE-Funktion
-KERN Communication Protocol KCP: Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer
-Frei programmierbare Wägeeinheit
-Batteriebetrieb möglich, 4 x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 20 h


Lieferumfang:
Tischwaage, Universal-Netzadapter, Arbeitsschutzhaube

Typ FKB 65K1
Max. Last 65 kg
Ablesbarkeit 1 g
Reproduzierbarkeit 1 g
Linearität ±3 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 340 x 240 mm
Breite 350 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxTxH) 350 x 390 x 120 mm
Gewicht 7,0 kg
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V·AC, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 228,27*
€ 247,05*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 323,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,66*
€ 325,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 336,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 255,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
PCB-A01
ab € 59,87*
Zubehör
Kern & Sohn
FKB-A02S05
ab € 28,29*
Zubehör
Kern
266679
ab € 115,48*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 300,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.