Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FKB 65K1 IoT-Line Tischwaage - 65kg/1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FKB 65K1 IoT-Line Tischwaage - 65kg/1g
Kern FKB 65K1 IoT-Line Tischwaage - 65kg/1g
Artikel-Nr.:
     7303-M10147
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 65K1
EAN/GTIN:
     4045761215559
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 1g

Kern FKB 65K1 IoT-Line Tischwaage

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte.

- Wägebereich: 65 kg

- Ablesbarkeit: 1g

- Reproduzierbarkeit: 1g

- Linearität: 5g

- Wägefläche: 34 cm x 24 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FKB 

Dank der hohen Auflösung von bis zu 30.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld. Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch.
Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.

Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstel­len ist komfortabel ohne Öffnen des Waagen­gehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN KUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.

KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä..
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.


Bei weiteren Fragen oder Beratungswünschen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Email.

Weitere Suchbegriffe: Einzelgewicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 318,84*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 270,03*
€ 319,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 320,27*
Frei Haus
ab € 258,69*
€ 335,33*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 242,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
PCB-A01
ab € 60,72*
Zubehör
Kern
266679
ab € 115,20*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,14*
Zubehör
Kern
266488
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.