Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 48
Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 48
Artikel-Nr.:
     163-6317823
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     81009.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel Damen Typ 81009, kornblau
Mantel in kornblau aus 100 % Baumwolle mit leicht taillierter Schnittform.


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknöpfe
-Langarm
-Taschen: 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen
-Länge ca. 105 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 48
Länge 105 cm
Farbe blau
Gewicht 210 g/m²
Material Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,57*
€ 44,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,68*
€ 44,62*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,26*
€ 45,30*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 46,33*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 38,88*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.