Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschränke LKPv MediLine | Typ: LKPv 6527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkühlschränke LKPv MediLine | Typ: LKPv 6527
Laborkühlschränke LKPv MediLine | Typ: LKPv 6527
Artikel-Nr.:
     163-6492131
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LKPV 6527-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank liebherr
labor kühlschrank
Laborkühlschränke LKPv MediLine
Die Labor-Kühlschränke sorgen für eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen bei präzisen Temperaturen, integrierte Alarmsysteme bieten zusätzlichen Schutz.


-Dynamisches Kühlsystem
-Elektronik mit Echtzeituhr
-Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
-Modelle mit Glastür sind mit einer LED-Deckenbeleuchtung ausgestattet
-Bedarfs- und zeitgesteuerte Heißgasabtauung ermöglicht sehr kurze Abtauzeiten
-Integrierter Datenspeicher
-Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm
-Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik bei Netzausfall
-RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation
-Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz gemessen nach EN 60068-3
-1-Punkt-Kalibrierung
-Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
-Mechanisches Schloss
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R 290

Typ LKPv 6527
Nennvolumen 429 l
Min. Temperatur -2 °C
Max. Temperatur 16 °C
Temperatur -2 ... 16 °C
Breite außen 700 mm
Tiefe außen 830 mm
Höhe außen 2160 mm
Abmessung außen (BxTxH) 700 x 830 x 2160 mm
Breite innen 533 mm
Tiefe innen 650 mm
Höhe innen 1550 mm
Abmessung innen (BxTxH) 533 x 650 x 1550 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 4
Anzahl Türen 2
Mit Glastür Nein
Farbe weiß
Gewicht 130 kg
Energieverbrauch (24h) 1,883 kWh
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank,Liebherr, Kühlschränke,Liebherr, Labor,Kühlschrank, Labor,Kühlschränke, Gefrier,Schrank, Gefrier,Schränke, temperaturmessfühler, Kühlschänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.621,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.372,16*
€ 6.392,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.298,40*
€ 6.305,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.103,83*
€ 6.073,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.509,57*
€ 5.366,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.058,62*
€ 4.829,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.023,70*
€ 4.788,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.621,34*
€ 4.309,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.