Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranpumpen für Vakuum-Trockenschränke | Typ: HMD 4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7024478
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50028362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Membranpumpen für Vakuum-Trockenschränke
-Schonendes Trocknen wärmeempfindlicher Materialien
-Erheblich kürzere Trocknungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschränken ohne Vakuum
-Trocknen kompliziert geformter Teile
-Vermeidung von Oxidation bei Wärmebehandlungsprozessen
-Recyclingmöglichkeit der Ausgangsprodukte
-Füllmenge bezieht sich auf den Abscheider in ml

Typ HMD 4C
max. Fördervolumen 3,0 m3/h
Endtotaldruck 2 mbar
Füllmenge 500 ml
Abmessungen (B x T x H) 241 x 338 x 500 mm
Gewicht 18.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, Vakuumschrank, Vakuumtrockenschrank, membranpumpen, Membran,Pumpen, Vakuum,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Dreh-Schieber, Pumpen,Dreh-Schieber, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.691,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.691,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.060,27*
€ 10.781,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.982,64*
€ 10.689,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.690,38*
€ 10.341,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.691,01*
€ 9.152,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.