Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen LDPE/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen LDPE/PP
Spritzflaschen LDPE/PP
Artikel-Nr.:
     163-7200619
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     95088
EAN/GTIN:
     4250026827464
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Spritzflaschen, PE-LD/PP
Transparent. Eng- und Weithalsflaschen, PE-LD. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.

Nennvolumen 500 ml
Ø 74 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (ØxH) 74 x 180 mm
Gewinde GL 25
Farbe transparent
Material LDPE
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Enghals,Spritzflaschen, Weithals,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritz,Flaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
12
pro Stück
€ 6,49*
ab € 3,53*
€ 5,92*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 12,95*
ab € 4,12*
€ 6,61*
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,69*
€ 7,63*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 9,40*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
95188
ab € 4,81*
Ähnlich
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Vitlab
94588
ab € 2,59*
Ähnlich
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Servoprax
B3 161000
ab € 3,03*
Ähnlich
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Servoprax
B3 16500
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.