Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Spritzflasche
>
Artikel
Spritzflaschen Servoprax Volumen 100ml (1 Stk.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-14266-01
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
B3 16100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 100ml pe
spritzflasche 100 ml
SERVOPRAX
Spritzflaschen
Volumen 100ml
(1 Stk.)
Produktbeschreibung:
Ideal zum Verteilen von Flüssigkeiten wie destilliertem Wasser, Alkohol und ähnlichem.
Produktdaten:
Material: Polyethylen
... >
Laborbedarf
>
Verbrauchsmaterial
>
Laborgefäße
Weitere Suchbegriffe:
spritzflasche
,
laborbedarf
,
petrischale
,
küvette
,
verbrauchsmaterial
,
reagenzgläser
,
reagenzglas
,
servoprax spritzflasche
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 3,28*
Lager 2433
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,40*
Lager 6834
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 4,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spritzflasche 1000 ml *PE*
Vitlab
95188
ab € 4,81*
Ähnlich
Spritzflasche, LDPE, GL 25, 250 ml, H 135 mm, 1 Stück
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94588
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 1000ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 161000
ab € 3,03*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 250ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 500ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16500
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen