Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen LDPE/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen LDPE/PP
Spritzflaschen LDPE/PP
Artikel-Nr.:
     163-7009186
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     94588
EAN/GTIN:
     4250026826863
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss
Spritzflaschen, PE-LD/PP
Transparent. Eng- und Weithalsflaschen, PE-LD. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.

Nennvolumen 50 ml
Ø 37 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (ØxH) 37 x 85 mm
Gewinde GL 18
Farbe transparent
Material LDPE
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Enghals,Spritzflaschen, Weithals,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritz,Flaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
24
pro Stück
€ 6,49*
ab € 2,59*
€ 4,65*
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 4,88*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,42*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,66*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
95188
ab € 4,81*
Ähnlich
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Servoprax
B3 161000
ab € 3,03*
Ähnlich
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Servoprax
B3 16500
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.