Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpe N 860.3 FT.40.18 | Förderleistung l/min: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Vakuumpumpe N 860.3 FT.40.18 | Förderleistung l/min: 60
Membran-Vakuumpumpe N 860.3 FT.40.18 | Förderleistung l/min: 60
Artikel-Nr.:
     163-7608467
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     049625/049661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpe N 860.3 FT.40.18
-Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Vakuumofen, Vakuumkonzentrator
-Förderrate von 3,6 m≥/h und ein Endvakuum von 4 mbar abs.
-Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe
-Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/ korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet
Spezifikationen
Betriebsüberdrück: 1 bar
Schlauchanschluss: ID12 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C
Pumpenkopf: PTFE
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FFPM
Gewicht: 14,8 kg

Förderleistung 60 l / min
Endvakuum 4 mbar abs.
Breite 291 mm
Länge 331 mm
Höhe 278 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuum,Pumpen, vakoum, N86KTDC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.253,22*
€ 3.470,16*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.089,14*
€ 3.664,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.258,81*
€ 3.851,09*
Frei Haus
ab € 5.202,68*
€ 5.457,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.664,21*
€ 4.360,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,62*
€ 4.331,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.526,53*
€ 4.196,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,94*
€ 3.699,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.089,14*
€ 3.676,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.