Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattestäbchen | Typ: WA 7 PL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.085 021
6.085 021
7.615 467
7.632 230
Artikel-Nr.:
     163-7615467
Hersteller:
     Heinz Herenz Medizinalbedarf
Herst.-Nr.:
     1032128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teststäbchen Labor
Ohrenstäbchen
Reinigungsstäbchen Watte
Watte-Tip
Wattestäbchen
Einseitiger oder beidseitiger Baumwollkopf. Aus Holz-, PP- oder Papierstäbchen.
WA 1-l, WA 1 D: Kalibrierter Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser.
WA 1s, WA 1s PL, WA 1s 2x, WA 1s 25x, WA 2 PLs: Einzeln, doppelt oder zu 25 Stück im Peel-Pack eingeschweißt, EO-sterilisiert.
WA 7, WA 7 PL: Beidseitiger Baumwollkopf.
WA P: Biegbares Papierstäbchen

Typ WA 7 PL
Länge 80 mm
Kopfgröße 4-5 x 12 mm
Material PP, beidseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.