| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7627765 Herst.-Nr.: 1030529 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wattestäbchen Einseitiger oder beidseitiger Baumwollkopf. Aus Holz-, PP- oder Papierstäbchen. WA 1-l, WA 1 D: Kalibrierter Holzstab mit minimalen Toleranzen im Durchmesser. WA 1s, WA 1s PL, WA 1s 2x, WA 1s 25x, WA 2 PLs: Einzeln, doppelt oder zu 25 Stück im Peel-Pack eingeschweißt, EO-sterilisiert. WA 7, WA 7 PL: Beidseitiger Baumwollkopf. WA P: Biegbares Papierstäbchen
Typ WA 1s PL Länge 150 mm Kopfgröße 5-5,5 x 12 mm Material PP, einzeln, steril |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 17,34* | € 24,36* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 23,10* | € 32,00* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 14,90* | ab € 14,64* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|