Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke LDPE blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7629860
Hersteller:
     Heinz Herenz Medizinalbedarf
Herst.-Nr.:
     1131113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Müllsäcke, PE-LD, blau

Breite 70 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxH) 70 x 110 mm
Dicke 30 µm
Farbe blau
Material PE-LD
Verpackung 10 Rolle(n) à 25
Weitere Suchbegriffe: 30my plastiksack, kunststoffsack, Müll,Säcke, Abfall,Säcke, Abfall,Beutel, Beutel,Entsorgungs, Entsorgungs,Beutel, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,22668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,61*
€ 141,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,09*
€ 134,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.