Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 10K10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 10K10N
Hängewaagen HDB-N | Typ: HDB 10K10N
Artikel-Nr.:
     163-7633920
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 10K10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Hängewaagen HDB-N
Praktisch und stets griffbereit.
-Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang, auch als Kofferwaage geeignet
-Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
-Haken (Edelstahl), einklappbar
-Batterien inklusive, 2 x 1,5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung (abschaltbar)

Typ HDB 10K10N
Max. Last 10 kg
Ablesbarkeit 10 g
Breite 72 mm
Tiefe 25 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 72 x 25 x 105 mm
Gewicht 450,0 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x 1,5 V, AAA
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,45*
€ 56,94*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 43,59*
€ 56,96*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 46,07*
€ 58,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 59,17*
Lager 163
pro Stück
€ 14,90*
ab € 42,89*
€ 60,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.