Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer testo 826-T4 mit Einstechfühler | Typ: testo 826-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarotthermometer testo 826-T4 mit Einstechfühler | Typ: testo 826-T4
Infrarotthermometer testo 826-T4 mit Einstechfühler | Typ: testo 826-T4
Artikel-Nr.:
     163-7658446
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05638284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Infrarotthermometer testo 826-T4, mit Einstechfühler
Zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur. Ideal geeignet für den Lebensmittelbereich.


-1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung
-6:1-Optik für eine schnelle und genaue Messung
-Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
-Anzeige von Min.-/Max.-Werten
-Hold-Funktion
-HACCP- und EN 13485-konform
Mit einem fest montierten NTC-Einstechfühler für Kerntemperaturmessungen in der Ware.

Lieferumfang: Infrarotthermometer, Schutzhülle TopSafe, Wand-/Gürtelhalterung, Fühler-Schutzkappe, Gefriergut-Vorbohrer, Batterien

Typ testo 826-T4
Min. Temp. Infrarot -50 °C
Max. Temp. Infrarot 300 °C
Temperatur Infrarot -50 ... 300 °C
Auflösung Infrarot 0,1 °C
Genauigkeit Infrarot ±1,5 °C (-20 ... 100 °C)
Min. Temp. Fühler -50 °C
Temperatur Fühler -50 ... 230 °C
Max. Temp. Fühler 230 °C
Auflösung Fühler 0,1 °C
Genauigkeit Fühler ±0,5 °C (-20 ... 99,9 °C)
Fühlertyp NTC
Breite 19 mm
Tiefe 34 mm
Höhe 148 mm
Abmessungen (BxTxH) 19 x 34 x 148 mm
Gewicht 80 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x AAA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 158,53*
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 158,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 164,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 165,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 172,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.