Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattestäbchen | Typ: WA 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.059 316
6.059 316
7.671 569
Artikel-Nr.:
     163-7671569
Hersteller:
     Heinz Herenz Medizinalbedarf
Herst.-Nr.:
     1032519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teststäbchen Labor
Ohrenstäbchen
Reinigungsstäbchen Watte
Watte-Tip
Wattestäbchen
WA 5, WA 6, WA 9: Einseitiger Baumwollkopf.
WA 11: Mit vorgefertigtem, fixierten Zellstoffkopf. Keine Wattefusseln im Abstrich.

Typ WA 11
Länge 250 mm
Kopfgröße 4-5 x 35 mm
Material Holz, dünn
Weitere Suchbegriffe: Wattestäbchen, wattestäbchen herenz, reinigungsstäbchen watte, wattestäbchen 250mm, Wattestächen, Swabs, Stäbchen, wattestab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,98*
€ 41,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.