Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchten varioLED flex | Typ: varioLED flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.671 695
7.671 695
Lupenleuchten varioLED flex | Typ: varioLED flex
Artikel-Nr.:
     163-7671695
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     2781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Lupenleuchten varioLED flex
Mit optimalem Schwenkbereich des Lupenkopfes durch Schwanenhalsstativ in Kombination mit zweiachsiger Linsenaufhängung. Komfortable Ausrichtung der Lupenleuchte durch ergonomischen Griff.

-Umschaltmöglichkeit zwischen schattenfreier Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung zur Oberflächenkontrolle
-Ringbeleuchtung aus 63 langlebigen Hochleistungs-LED, nicht dimmbar
-Asphärische PXM® Kunststoff-Linse mit cera-tec® Beschichtung für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
-Beleuchtungsnahpunkt bei 2 cm für schattenfreie Ausleuchtung
-Sofort volle Lichtleistung
-Schwanenhals mit Schutzüberzug zur besseren Hygiene
-Ökonomisch durch geringen Energieverbrauch und Lebensdauer der Leuchtmittel von ca. 50000 Stunden

Lieferumfang: Leuchte, Netzadapter (EU, UK, US)
Spezifikationen
Farbtemperatur: 9000 K
Lichtstrom: 260 lm
Linsengröße: Ø 76 mm
Augenabstand: 250 mm
Biegeradius Flexstativ: 65 mm
Schwenkbereich des Lupenkopfes: 360°
Nennleistung: 5 W
Stromversorgung: 110 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ varioLED flex
Vergrößerung 2,5X / 6 Dpt
Länge 350 mm
Arbeitsabstand 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, Lupen,Leuchten, Leuchten,Lupen, lu0e, MAGNIFIER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 309,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 309,13*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 289,71*
€ 316,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 294,05*
€ 321,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 324,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 296,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 218,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.