| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-101963 Herst.-Nr.: 2781 EAN/GTIN: 4048347393764 |
| |
|
| | |
| Leuchtenlupe varioLED flex Ausführung: Asphärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse, cera-tec© coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Schattenfreie LED Ring- und Segmentbeleuchtung, Beleuchtungsstärke ca. 6000 lx, geringer Energieverbrauch (5 W). Ergonomischer Lupengriff, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 2,5-fach / 6 dpt | Länge: | 350 mm | Linsen-Ø: | 76 mm | Markenname: | ESCHENBACH | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2781 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,15* | € 312,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 276,01* | € 312,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 291,85* | € 322,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,38* | € 325,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,01* | € 329,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|