Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: N 938.50 KT.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: N 938.50 KT.18
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® | Typ: N 938.50 KT.18
Artikel-Nr.:
     163-7940228
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     120677/120694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Pumpenkopf
Vacuumpumpe
Mini-Membran-Vakuumpumpen LABOPORT®
Für die Filtration, SPE, Entgasung und Flüssigkeitsabsaugung.

-Bei der N 938.50 KT.18 sorgt die Parallel- und Reihenverschaltung der beiden Pumpenköpfe für ein sehr schnelles Evakuieren
-PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
-Pumpenkopf aus PPS (Polyphenylsulfid), Ventile aus FFPM (Perfluor-Kautschuk)
Spezifikationen
Schlauchanschluss
N 816.3 KT.18 / N 816.1.2 KT.18:
N 938.50 KT.18: ID6 mm
ID10 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 ¼ 40 °C
Förderrate: Max. 1,8 m≥/h
Endvakuum: Max. 15 mbar abs.
Schutzart: IP 20

Typ N 938.50 KT.18
Förderleistung 30 l / min
Endvakuum 15 mbar abs.
Überdruck 0,5 bar
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 100 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, vakoum, spe manifold, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.092,27*
€ 1.218,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.035,76*
€ 1.285,61*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.089,81*
€ 1.350,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,61*
€ 1.529,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,42*
€ 1.515,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,39*
€ 1.455,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,45*
€ 1.273,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,76*
€ 1.232,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.