Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faßpumpe PP 650 mm Eintauchtiefe mit flexiblem Auslaufschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßpumpe PP 650 mm Eintauchtiefe mit flexiblem Auslaufschlauch
Faßpumpe PP 650 mm Eintauchtiefe mit flexiblem Auslaufschlauch
Artikel-Nr.:
     163-9001367
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5600-0652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Auslaufschlauch
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Fasspumpen, PP
-Zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern
-Gute Fass-Restentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil und stufenlos verstellbare Eintauchtiefe der Pumpe
-Für Fässer und Tanks von 30 bis 1000 l

Typ A: Mit starrem Auslaufbogen
Typ B: Mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn

Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich. Bitte separat bestellen.
Tauchrohr Ø: 32 mm
Förderleistung: bis ca. 12 l/min

Typ B
Eintauchtiefe 650 mm
Länge 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, absperrhahn kunststoff, absperrhahn, abfüllpumpen bürkle, Pumpe,Fass, Pumpen,Fass, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, behältre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 126,99*
€ 146,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 155,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 166,55*
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 170,07*
Lager 163
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 175,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-1000
ab € 52,28*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 149,49*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,88*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,73*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,47*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,74*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.