Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Untersuchungshandschuhe "SELECT PLUS" GR. 6-7 (S)Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Untersuchungshandschuhe "SELECT PLUS" GR. 6-7 (S)Stk.
Einmal-Untersuchungshandschuhe "SELECT PLUS" GR. 6-7 (S)Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9005340
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     2302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Select Plus, Latex
Unsteril, puderfrei, hypoallergen, Rollrand, mikrogeraute Oberfläche. EN 455 T 1-4, CE. Baumusterprüfung nach EN 374. Box à 100 Stück. Kat. III. AQL 1,5.

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße S
Länge 240 mm
Farbe natur
Steril Nein
Material Latex
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Innenausführung chloriniert
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
10
€ 12,95*
ab € 7,76*
€ 10,02*
8 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 8,51*
€ 11,31*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 8,17*
€ 11,99*
4 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 20,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unigloves
2304
ab € 7,76*
Sonstiges
Unigloves
2303
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.