Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Sempercare® Edition Latex | Handschuhgröße: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Sempercare® Edition Latex | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe Sempercare® Edition Latex | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe Sempercare® Edition Latex | Handschuhgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-9005944
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000001781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Sempercare® Edition, Latex
-Naturweiß
-Puderfreier Latex
-Unsteril
-Einfaches und schnelles Anziehen, auch mit feuchten Händen
-Hoher Tragekomfort

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Farbe natur
Steril Nein
Material Latex
Puderfrei Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5420
1
pro Spender
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,09*
Lager 163
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 13,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0879* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.