Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Classic Latex Gr.M weiß Finger texturiert puderfrei 240mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweghandschuh Classic Latex Gr.M weiß Finger texturiert puderfrei 240mm
Einweghandschuh Classic Latex Gr.M weiß Finger texturiert puderfrei 240mm
Einweghandschuh Classic Latex Gr.M weiß Finger texturiert puderfrei 240mm
Artikel-Nr.:
     163-9006384
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9006384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuh classic, Latex
Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht.

-Besonders hautfreundlich
-Puderfrei
-Hervorragendes Tastempfinden
-Hohe Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur
-Kat.III. AQL 1,5.
-Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf llg-labware.com im Bereich Downloads.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,10 mm
Farbe weiß
Material Latex
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.