Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 5 l PE-HD mit Hahnanschluss und Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 5 l PE-HD mit Hahnanschluss und Tragegriff
Ballon 5 l PE-HD mit Hahnanschluss und Tragegriff
Artikel-Nr.:
     163-9011069
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Ballonflasche
absperrhahn kunststoff
absperrhahn
Ballonflaschen, Serie 350, PE-HD
Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011. Naturfarben, mit blauer Literskala und aufgeschraubtem Verschluss. Hals-Innen-Ø 50 mm. Mit Hahnanschluss. Hahn bitte separat bestellen, Artikelnr. 9011181.

Inhalt 5 l
Ø außen 167 mm
Höhe 330 mm
Hahn Anschluss: mit
Griffe 1
Weitere Suchbegriffe: ballonflaschen 5 liter, Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, Abklär,Flaschen, HDPE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 22,61*
€ 31,51*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 21,48*
€ 32,75*
22 Tage
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 36,79*
1
€ 8,50*
ab € 35,91*
€ 52,80*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
416170
ab € 98,58*
Zubehör
Kautex Textron
2000083793
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.