Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Ballon nat 5l 350-84137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-608360
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Ballonflasche
absperrhahn kunststoff
absperrhahn
HDPE Ballon 5 l naturfarben, mit blauer Literkala und aufgeschraubtem Verschluss Nr. 350-5Z Neue Nr. 350-84137 mit Hahnanschluss
Weitere Informationen:
Körper Ø:
167 mm
Hals Innen Ø:
50 mm
Höhe o.Verschluss:
330 mm
VPE:
11 Stück
Ausführung:
mit Hahnanschluss
Farbe:
naturfarben
Material:
HDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ballonflaschen 5 liter, Ballon, Laborbehälter, Behälter, Kautex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 22,61*
€ 31,51*
1
€ 18,90*
ab € 21,48*
€ 32,75*
Lager 334
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 36,79*
1
€ 8,50*
ab € 35,91*
€ 52,80*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,06* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 404,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
416170
ab € 98,58*
Zubehör
Kautex Textron
2000083793
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.